曜日別特売

ブラケット S #02

ブラケット S #02 - TANNERブラケット S #02 - TANNERブラケット S #02 - TANNERブラケット S #02 - TANNERブラケット S #02 - TANNERブラケット S #02 - TANNER

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1組(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074418Bracket S#02マットブラック
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45074427Bracket S#02オレンジ
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
45074436Bracket S#02グリーン
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
45074445Bracket S#02スカイブルー
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
45074454Bracket S#02グレー
2,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする