ブラケット L #03

ブラケット L #03 - TANNERブラケット L #03 - TANNERブラケット L #03 - TANNERブラケット L #03 - TANNERブラケット L #03 - TANNERブラケット L #03 - TANNERブラケット L #03 - TANNER
(1件のレビュー)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合内容量1組(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074463Bracket L#03マットブラック
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45074479Bracket L#03オレンジ
4,200
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
45074488Bracket L#03グリーン
4,200
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
45074497Bracket L#03スカイブルー
4,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
45074506Bracket L#03グレー
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074497
2020-08-06
用途: DIYにて机・テレビ台、製作に使用しました

①80キロもの重さに対応
②カラーが可愛い(イタリア製)
③お値段納得の価値あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする