曜日別特売

フォールディングブラケット S #04

フォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNERフォールディングブラケット S #04 - TANNER

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合内容量1組(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074515Folding bracket S#04マットブラック
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
45074524Folding bracket S#04オレンジ
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45074533Folding bracket S#04グリーン
2,900
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
45074549Folding bracket S#04スカイブルー
2,900
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
45074558Folding bracket S#04グレー
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする