曜日別特売

フォールディングブラケット L #05

フォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNERフォールディングブラケット L #05 - TANNER
(1件のレビュー)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合内容量1組(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074567Folding bracket L#05マットブラック
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
45074576Folding bracket L#05オレンジ
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
45074585Folding bracket L#05グリーン
3,600
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
45074594Folding bracket L#05スカイブルー
3,600
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
45074603Folding bracket L#05グレー
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074567
2023-02-15
用途: 折りたたみテーブル
成武建物建設業・工事業

壁掛けの小さな折りたたみテーブルを作り
物凄く良い物ができました。
商品的にはとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする