USBポート付コードリール

USBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッドUSBポート付コードリール - ハタヤリミテッド

屋内用です。
100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。
開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。
1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。

用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として電線長さ(m)30使用場所屋内電線仕様-種別VCTコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vコネクタ形状USBタイプA(メス)定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)内容量1台
注意
※ACコンセントは合計1400Wまで使用できます。
※発電機に接続する場合はインバーター式発電機をご使用下さい。
※本製品にはUSBケーブルは付属しておりません。市販のUSBケーブル(タイプA)をご使用下さい。
※接続する機器によって最大出力電流は異なります。
※全てのUSB機器の充電を保証するものではありません。
※本製品の使用にあたり、各種データ消失に関する損害や修理についてメーカーでは責任を負いかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電線仕様-心数(C)
USBポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074619S-30U45.724(防塵カバー付)
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52234754GS-30U4K7.334
24,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
52234763GSB-30U4K7.534
31,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする