曜日別特売

25.4sq浅口コンビソケット

25.4sq浅口コンビソケット - TIPTOP25.4sq浅口コンビソケット - TIPTOP

強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。

用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076168S341-38×208538×206角側:54、4角側:486角側:13
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
45076177S341-41×219141×216角側:57、4角側:486角側:14
7,440
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする