ワンツースリング

ワンツースリング - S&Pワンツースリング - S&P

ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。
優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。
使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。

用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル内容量1本
注意
※ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用を中止して下さい。(白色の芯糸が出れば危険信号です)
※施工時は必ず安全帽、保護具をご着用下さい。
全77種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
全長(m)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074628T25X1.02511
3,300
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
45074637T25X1.5251.51.5
3,960
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45074646T25X2.02522
4,620
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
45074655T25X2.5252.52.5
5,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45074664T25X3.02533
5,940
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074673T25X3.5253.53.5
6,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074689T25X4.02544
7,260
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074698T25X4.5254.54.5
7,920
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074707T25X5.02555
8,580
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074716T25X5.5255.55.5
9,240
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074725T25X6.02566
9,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074734T25X7.02577
11,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074743T25X8.02588
12,540
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074759T25X9.02599
13,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074768T25X10.0251010
15,180
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074777T35X1.03511
4,620
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45074786T35X1.5351.51.5
5,544
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
45074795T35X2.03522
6,468
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074804T35X2.5352.52.5
7,392
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074813T35X3.03533
8,316
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074829T35X3.5353.53.5
9,240
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074838T35X4.03544
10,164
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074847T35X4.5354.54.5
11,088
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074856T35X5.03555
12,012
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074865T35X5.5355.55.5
12,936
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074874T35X6.03566
13,860
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45074883T35X6.5356.56.5
14,784
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
45074899T35X7.03577
15,708
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074908T35X8.03588
17,556
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074917T35X9.03599
19,404
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074926T35X10.0351010
21,252
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074935T50X1.05011
6,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074944T50X1.5501.51.5
7,920
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074953T50X2.05022
9,240
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074969T50X2.5502.52.5
10,560
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074978T50X3.05033
11,880
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45074987T50X3.5503.53.5
13,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45074996T50X4.05044
14,520
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
45075005T50X4.5504.54.5
15,840
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075014T50X5.05055
17,160
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075023T50X5.5505.55.5
18,480
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075039T50X6.05066
19,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075048T50X6.5506.56.5
21,120
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075057T50X7.05077
22,440
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075066T50X8.05088
25,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075075T50X9.05099
27,720
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075084T50X10.0501010
30,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075093T75X1.07511
9,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45075109T75X1.5751.51.5
11,880
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
45075118T75X2.07522
13,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする