曜日別特売

これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修 (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m)

これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修  (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修  (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修  (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m) - GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修  (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。

透明アズワン品番64-5155-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079169GA-KD0011.54080
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079169
2019-12-14
用途: 水回りの補修用
その他業種

水回りの補修に使用するために購入しましたが、値段のわりには、1.5mしかなくかなり高価になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする