GAONA(ガオナ)
これカモ すきま防水テープ はがれを補修 (浴槽 洗面台 取付簡単 3m)
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質
ブチルゴム、ポリエチレン
色
ホワイト
材質(テープ)
ブチルゴム・ポリエチレン
アズワン品番
64-5155-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079178
GA-KD002
3
23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください