曜日別特売

ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき)

ガオナ 洗濯機用水栓 コンパクト (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき) - GAONA(ガオナ)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機取付けに最適です。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
90°開閉ハンドルなのでハンドルの開閉が簡単です。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75ストッパーありアズワン品番64-5155-56内容量1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079363GA-LA005
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする