曜日別特売

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単)

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079424GA-LB012
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079424
2023-11-12
用途: 太陽光発電のパネル洗浄
その他業種

近くの店で似たようなものを買って使用したが水漏れがひどかったので購入しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする