曜日別特売

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

使用温度(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓取付ねじW26山20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079433GA-LB013黄銅
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
45079449GA-LB014ポリアセタール、黄銅
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 賃貸住宅の洗濯場
株式会社トラスト建設業・工事業

安いけどしっかりしてる。取付もワンタッチで簡単!経験ない日方でも設置可能!

対象商品 : 45079449
2022-09-03
用途: 洗車の作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

高圧洗浄機に外の水道からホースを接続するときに、使用している。付属品だと少し弱く水漏れする様になったので、水道側をこれに、ホース側にこれの受けるアタッチメントをつけ接続すると、水漏れしないで使えるので良い。

対象商品 : 45079449
2021-10-01
用途: 洗濯機の給水
教育・研究機関

材質がもし金属であれば耐久性が高いと思うのですが、外見がプラスチックのように見えるのでどこまで持つか少し心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする