曜日別特売

赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単)

赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079494GA-LB019ポリアセタール、黄銅64-5155-69
オープン
799
879(税込)
当日出荷
45079503GA-LB020黄銅64-5155-70
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079503
2023-12-20
用途: 洗濯機のホース接続に使用
株式会社アイスリーモーションサービス業

洗濯機を新しくしたことで、ホースの接続部が合わなかった為、このジョイントを購入しました。簡単に設置ができて、水漏れもなくとても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする