曜日別特売

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)

ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079519GA-LB021
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする