ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)

ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) - GAONA(ガオナ)
(9件のレビュー)

洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。

ホース長さ(m)0.8付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30アズワン品番64-5155-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079537GA-LD006
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 洗濯機排水ホースの取替え
不動産業

ホースのジャバラ部分が弱いので曲げると、ホースが折れてしまい排水量が落ちてしまいます。

対象商品 : 45079537
2024-08-06
用途: 洗濯機
石井鉄工株式会社

後継サイズはぴったりでしたが、ながさが少し短いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45079537
2023-03-30
用途: 軒下で使っている年季物の洗濯機の水漏れホースの交換
オフィス ミヤタ卸売・小売業

洗濯機を傾け固定して交換作業をしました
差し込み口とホースの接続部分がほぼ同じサイズでそのままでは接続不能です
マグカップに水を入れ電子レンジで熱湯にしたものにホースの接続部分を浸けて柔らかくしてキッチリと差し込めました
付属の固定クリップだけでは心配だったのでビニルテープで補強もしました
その後水漏れもなく、価格も品質も納得です

3が参考にしています
対象商品 : 45079537
2021-07-20
用途: 排水ホースの交換
その他業種

長年使用していた全自動洗濯機の排水ホースが経年劣化のためボロボロの状態でテープとパイプによる仮修理でごまかしていましたが、とうとう根元からちぎれてしまいネットで探していたところこの商品に出会いました。取付も簡単で少しゆるゆるでしたが付属のホースクリップでしっかりと装着できました。こんなに簡単に交換できるならもっと早く購入したら良かったと思いました。

対象商品 : 45079537
2023-03-14
用途: 洗濯機の排水ホース交換
その他業種

洗濯機の下側から水が漏れ、調べたら付属の排水ホースの根本付近が縦に亀裂が生じていた。ホームセンターで買った延長排水ホースでは強度不足みたいで取付部から排水が漏れた。このホースに交換したら良好になった。

対象商品 : 45079537
2021-03-29
用途: 洗濯機のホース交換
その他業種

到着し、早速つけて洗濯しました。
水漏れしなくなって、本当に良かったです。
迅速な対応のおかげで、受け取ることが出来ました。ありがとうございます。

対象商品 : 45079537
2022-04-28
用途: 洗濯機の移設に
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機側の排水口の内径を調べ、購入しましたが、
排水口側の内径に合わず取付けできませんでした。
排水口側は各社規格サイズのはずなのですが…(純正付属のはどんな排水口にも取付けますね)
結局純正の部品を加工して取付けしましたが、
もし正常に取付けられても排水溝側の防水処理など不安が残る製品でした。
安価なのでサードパーティ製を採用したのですが、最初から純正品を買っていればと後悔しました。

対象商品 : 45079537
2021-08-21
用途: 穴の空いた洗濯機の排水パイプの交換
製造業

洗濯機内の屈曲部は穴の空いた交換対象のパイプから移設して接続した。洗濯機内接続部に対するサイズは丁度良く、ホースクリップで止めた。排水口側の接続部に対するサイズはやや大きく、ステンレス製のホースバンドを購入してしっかり絞める事で排水漏れを止めた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする