ガオナ 洗濯機用防水パン 640×640mm (水滴から守る アイボリー)

ガオナ 洗濯機用防水パン 640×640mm (水滴から守る アイボリー) - GAONA(ガオナ)

全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。

寸法(mm)640×640×厚さ83付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kN)3.7アズワン品番64-5155-77内容量1個
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079589GA-LF014
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする