ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)

ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。

適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079695GA-QA011
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079695
2022-09-29
用途: 備品

現在使用している物が破損した為、購入しました。
大きめの蛇口に使用する為助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする