GAONA(ガオナ)
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質
ポリプロピレン
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-5155-90
流路内径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079713
GA-QA013
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
散水ホースと蛇口を簡単接続
参考になった