曜日別特売

ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し)

ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) - GAONA(ガオナ)ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) - GAONA(ガオナ)ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) - GAONA(ガオナ)ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。
大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。

適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-06流路内径(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079869GA-QA028
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続~カチッとワンタッチ~|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079869
2024-06-14
用途: 18mm内径の接続用

KAKUDAIの大口18mm内径のホース接続用に購入しました。まだホースと接続していませんが
丈夫そうに作られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする