ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。

適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5156-09流路内径(Φmm)9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079896GA-QA031
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続~カチッとワンタッチ~|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079896
2022-05-15
用途: 洗車

洗車の時に使用するホースの接続にワンタッチで使用でき、また金属製で耐久性がよいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする