GAONA(ガオナ)
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合
呼20のカップリング付水栓
材質
黄銅
呼び径
20
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G3/4
アズワン品番
64-5156-10
流路内径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45079905
GA-QA032
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
散水ホースと蛇口を簡単接続
参考になった