ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) - GAONA(ガオナ)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。

適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079914GA-QA033
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする