曜日別特売

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン)

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン) - GAONA(ガオナ)

金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。

シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質亜鉛ダイカスト、ポリプロピレン付属品ニップル使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079966GA-QB005
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする