曜日別特売

ガオナ 散水ノズル 切替4種類 (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続 水量調節)

ガオナ 散水ノズル 切替4種類 (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続 水量調節) - GAONA(ガオナ)

散水パターンが選べる切替え式散水ノズルです。
先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができ、上部つまみで流量調節ができます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
レバーをレバー下のフックに引っ掛けることで、連続散水できます。
ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。

シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS樹脂付属品ホーセンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079993GA-QB008
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする