ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続 スプレーガン)

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続 スプレーガン) - GAONA(ガオナ)

樹脂製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。

シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS樹脂付属品ホーセンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080009GA-QB009
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする