GAONA(ガオナ)
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 先端切替え)
樹脂製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
完全止水しません。
シャワー種類
直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)
11~15
適合ホース外径(Φmm)
16~20
材質
ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5156-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45080018
GA-QB010
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください