曜日別特売

これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)

これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) - GAONA(ガオナ)

大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-46内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080255GA-FH035
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする