Clover(クロバー)
お洋服の救急針セット
お洋服のお直しに便利なセットです。
セット内容
ほつれ補修針:1本、ボタン付けぬい針:2本[シャツ用(三ノ二)・コート用(中くけ) 各1本]、糸(白・ベージュ・黒):各色3m、糸通し:1枚、収納ケース:1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45077613
18-642
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください