曜日別特売

お直しぬい針アソート

お直しぬい針アソート - Clover(クロバー)お直しぬい針アソート - Clover(クロバー)お直しぬい針アソート - Clover(クロバー)お直しぬい針アソート - Clover(クロバー)

ボタン付けからまつりぬいまで。お洋服のお直しに便利なぬい針セットです。
厚地から薄地の布まで対応しています。
商品パッケージのQRコードを読み取って補修方法の動画や写真を見ることができるので、ボタン付けをしたことのない方も安心です。

セット内容ボタン付けぬい針:2本[厚地用(中くけ)・普通地用(三ノ二) 各1本]、まつりぬい用ぬい針:1本[薄地用(四ノ二)]、糸通し:1枚、収納ケース:1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4507764718-645
330
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする