曜日別特売

パンチングインナーサイレンサー

パンチングインナーサイレンサー - JDM
(1件のレビュー)

スポーツマフラーへの装着で消音効果を発揮!
耐久性に優れ、錆に強いステンレス製を採用。

材質ステンレス鋼(SUS304)構成部品インナーサイレンサー本体、ステンレスボルト、ナット(本体に装着済み)、レンチ、ステンレスワイヤー(1m)、グラスウール(耐熱温度500℃):横500mm×縦160mm×厚5mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076649JISP8080Φ7614832
3,700
取扱い終了
45076658JISP9090Φ8515432
3,700
取扱い終了
45076667JISP100100Φ9716038
4,100
取扱い終了
45076676JISP115N115ΦN109.516838
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076667
2020-11-27
用途: 消音
アイカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

厚みが薄っぺらい。ネジでの固定だけどクラックが入らないか心配です。強度的にはかなり不安なモノに感じました。φ100mm用でこのサイレンサーの外形が96mmでした。97~98mmが一般的な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする