曜日別特売
(5件のレビュー)

驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。

タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076773504W
7,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076773
2020-11-09
用途: 雨の日のデイライト代わりに
その他業種

一年ほど使っていますが切れる様子もなく明るいです。
昼間でも明るくデイライトの代わりに使っています。デイライトユニットを買って取り付けるよりも安く済みました。
夜は一度だけですが「ライト消して」と勘違いたこともあります。
つぎもこれを買います。

1が参考にしています
対象商品 : 45076773
2020-06-29
用途: 純正ランプ 入れ替え
建設業・工事業

ヘッドランプがLEDなのでポジションランプを同色に合わせ、見た目が良くなりました。

対象商品 : 45076773
2021-02-23
用途: ポジションランプ交換
建設業・工事業

思っていたよりは明るくなかったですが純正バルブよりは明るく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 45076773
2019-10-23
用途: 自動車ポジションランプ点灯時
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るいです。
当方、ヘッドランプ内にポジションバルブ取付するタイプの車両です。
夜間相手に道を譲る際、ヘッドランプを消して意思表示をしたりするんですが、
どうやらポジションランプが明るすぎて、相手にヘッドランプを消したことが気付かれません(笑)
とても明るいので熱の影響(寿命)が気になります。

対象商品 : 45076773
2019-12-17
用途: ポジションランプ
製造業

T10の中では一番ルーメンがきちんと明るさに出ていると思う商品です。
高価ですが信頼性を考慮して仕方ないかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする