曜日別特売

LEDナンバー灯

LEDナンバー灯 - IPF
(2件のレビュー)
タイプT10消費電力(W)12V/0.6口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076886302N
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076886
2020-09-22
用途: トヨタ タンク ライセンスランプ
製造業

色温度もちょうどよく、視認性がよくなり明るさも満足のいくレベルです。

対象商品 : 45076886
2020-04-20
用途: 車のメンテナンス

IPF製のLED有名メーカーの製品で想像どうりの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする