LEDバック球

LEDバック球 - IPF

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。
視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。
定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・
放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。

タイプS25仕様車検対応消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076913502BL
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする