曜日別特売

LEDデイライト

LEDデイライト - IPF
(1件のレビュー)

時代は点発光から面発光へ
車両との一体感を考慮した外観デザイン
国内の保安基準に適合した明るさ

タイプFLAT LES for DRL仕様車検対応消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1)明るさ国内100cd/海外モード400cd内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076956ML06
16,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-19
用途: 昼間灯(その他灯火類)として取付ました
株式会社アマダマシナリー製造業

海外仕様と国内仕様に切り替えができるのですが 国内仕様に配線をして取り付け後
車をディーラーに、点検でもっていくと 切替が出来るものを取り付けられていると
点検時のみ国内仕様に変更される場合があるので これがついている場合 ディーラーとしてはメンテナンスの受付できないと言われてしまいました 
メーカーに問い合わせましたが対応はできないと言われました
返品は可能でしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする