外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。
洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
使い物になりません。絶対に買わない方がいいです。テストで数回、水を出しましたが初回から蛇口の接続部から水が漏れます。それだけなら我慢しようと思いましたが、設置から半年ほどしか経っていないのに蛇口に亀裂が入り、水が漏れ使えません。恐らく温度変化によるものかと思いますが、使用場所は近畿中部であり寒冷地でもないので通常の温度変化にも対応できないと思います。もう破棄するしかないですが捨てるにも物が大きいので放置しています。安物買いの銭失いとはこのことです。廃棄にも困るのでもう少しお金を出していいものを買うべきだったと後悔しています。
個人での組み立てでしたが、説明書通りにすればとても簡単に作成出来ました。
蛇口への繋ぎ込みも既存の水栓からホースでの接続なので簡単です。
排水ホースの接続も簡単です。
水栓とホースジョイントをつなぐ部分にゴムパッキンが付属しています。このパッキンの抜きダレ(型抜き勾配かも?)が大きく、取り付け方向で水漏れが止まりません。何度も確認して、この問題が分かり、解決しました。水は止まりましたが、ゴムパッキンの形と大きさを改善して欲しいです。クレーム返品まで考えました。また、水栓取り付け穴が大きく、位置決めに難儀しました。水栓取り付け部の天板板厚が薄く、強度がないのでしっかり取り付け出来ません。穴が大きい事も原因しているようです。改善希望します。他は、GOOD!
貴重なご意見ありがとうございます。こちらメーカーに伝え、改善に努めます。宜しくお願い致します。
それぞれのパーツが思ったよりも軽く、ベランダまでの移動も1人で出来ました。(シニア女性です) 組み立ては、とてもシンプルで分かりやすい。購入した2台目は、シンクの枠にクッションテープがすでに貼られていて、助かりました。泡を含んだとてもソフトな水流で、水はねの心配が少ない。ベランダでの作業効率が上がりました。
ステンレスはSUS304との表示があった。組み立ても簡単で、また、考えていた以上に作りがしっかりとしており、安心して使用できそう。シンクの四隅の一カ所にバリが残っていたが、ヤスリとサンドペーパーで簡単に処理できた。(軍手が付いていたのに納得)
屋外の作業時に手洗いと少々の洗い物が必要な時に屋内まで行かなくて良いのは、効率よく助かります。
ホームセンターでも、同じものを見ましたが安価でした。
組立が簡単な割には丈夫です!
取付用のボルトも太くてしっかりしている。
傾斜調整もアジャスタで楽々!
水洗レバーも軽くて扱い良い。
大変満足しています。