とてもリアルな目隠しフェイクグリーン

とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事とてもリアルな目隠しフェイクグリーン - 大徳商事
(9件のレビュー)

本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。
目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。

材質ポリエチレンサイズ(mm)500×500/1枚内容量1セット(4枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080605TAN-747レッドロビン
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45080614TAN-748ボックスウッド
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45080623TAN-797アイビー
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080605
2024-04-20
用途: 工事中隣との目隠しに利用。その後施主の希望によりそのまま設置となりました。
玉田建設株式会社建設業・工事業

お客様側に化粧部分を見せて張替え予定です。どの程度色落ちが持ち張替え予定を聞かれましたが、、
気になったら張り替えてくださいとお願いしました。
後商品の1㎡が4枚入りと勘違いしまして予算取りが4倍必要になりましたがお客様は追加を許可され助かりました。

1が参考にしています
2024-04-05
用途: フェンスの目隠し
その他業種

1メートル1メートルのものが4枚来るものだと3個注文した。
実際は4枚を組み立てて1メートルになる小さなものでした。記載の表記が分かりにくいうえ返品も交換も出来ず保証も無いので泣き寝入りです。購入者が分かりやすい表記をして欲しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。改善するようにいたします。

対象商品 : 45080605
2023-03-16
用途: 庭の作成
その他業種

リピート購入です。商品名に「リアルな」とあるように、他社の人工植物に比べて、はるかにリアルです。赤い葉も入ってるので、遠目からは、本物に見えます。

4が参考にしています
対象商品 : 45080623
2022-03-25
用途: トイレ窓の目隠しとして使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

まだつけてから期間を経過していないので、十分な目隠し効果がありますがこの効果がどの位持続するのかを見てみたいと思います。また、サイズ展開の数を増やしていただきたいと思います。

対象商品 : 45080605
2021-11-19
用途: メッシュフェンスの目隠しに使用
製造業

メッシュフェンスの目隠しで何が良いか迷っていました。
試しに3m分を購入しましたが、思っていた以上にリアルでよかったので
追加で購入を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45080605
2021-11-25
用途: 塀の向こうの隣家の物をカバーしたく利用します。

本物に近く、赤い色の葉も入っていてとても良いです。

対象商品 : 45080605
2020-10-20
用途: 垣根ぎが老朽化してきて、あちこち隙間が出てきたので補修のために購入。
その他業種

年月と共に垣根ぎがあちこち、隙間が出てきて家の中が丸見え状態なのでこの商品をセットしてみたところ本物みたいで最高です。
ネットで見たとおりの感触で近くで見ても本物と間違えるくらいです。
とてもいい買い物をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 45080605
2020-10-11
用途: 垣根ぎの目隠しに使用しました。
その他業種

まるで本物のようでとても満足しました。4枚に分かれているので使い勝手が抜群です。庭の垣根ぎがもう50年経過してるので、所々枯れかけて、とても見た目に悪いので、この商品で枯れたところをカバーしたところ、
とても外観がよくなりました。ちょっと足らないところは、追加で購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする