電動エアーベッド ロータイプ

電動エアーベッド ロータイプ - タック電動エアーベッド ロータイプ - タック電動エアーベッド ロータイプ - タック電動エアーベッド ロータイプ - タック
(1件のレビュー)

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。

用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。ブラウン材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCコード長さ(m)1.3内容量1台
注意
※家庭用の非常用簡易ベッドになります。 常用ベッドではありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080763TAN-114S(BR)シングル
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45080779TAN-115W(BR)ワイドシングル
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080763
2019-10-24
用途: 緊急(災害)時の宿泊
建設業・工事業

空気封入が早い。やや空気封入音が大きい。停電の際の空気封入要領があると非常に良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする