Panasonic(パナソニック)
自家発電連系専用SH-G3P3E20A
材質
(端子板)銅合金
質量(kg)
約0.165
規格
電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211
定格電圧(V)
AC100/200専用
定格電流(A)
20
材質(ケース)
PET樹脂
材質(ハンドル)
PBT樹脂
接点材質
銀合金
定格遮断容量(kA)
2.5
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
5.5-5
フレーム(AF)
50
接続可能電線 撚線(mm
2
)
3.5
接続可能電線 単線(Φmm)
2.0~2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45081436
BSH3203GK
¥
10,890
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください