パロマ
炊飯器
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炊飯容量
ガスの種類
外幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45327644
PR-18EF
2合~10合
LPガス用
300
322
282
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45327653
PR-18EF
2合~10合
都市ガス用
300
322
282
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45327669
PR-09EF
1合~5合
LPガス用
256
279
237
¥
30,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45327678
PR-09EF
1合~5合
都市ガス用
256
279
237
¥
30,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください