炊飯器

炊飯器 - パロマ炊飯器 - パロマ

業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ

炊飯容量1.0L~3.6L接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381外高(mm)372内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45327827PR-360SSFLPガス用
72,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45327854PR-360SS都市ガス用
60,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45327836PR-360SSF都市ガス用
69,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
45327845PR-360SSLPガス用
60,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45327836PR-360SSF88820444PR360SSFPR-360SSF パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜) パロマ 88820444パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)パロマ1個
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
45327845PR-360SS88820417PR360SSPR-360SS パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマ 88820417パロマ ガス炊飯器 涼厨パロマ1個
50,980
税込56,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする