マルチクリノックス

マルチクリノックス - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

マルチクリノックスはハイパワーで多機能なステンレス溶接焼け取り機です。
業界初のLCDタッチパネルを採用したことに加え、35mmのワイド電極やブラシにも対応したことで大きなワークから小さなワークまでスピーディーな焼け取りを実現しました。
1台で2本のトーチを接続することが可能2人で同時に焼け取することで効率な作業が実現。(2本目のトーチはオプションです。)
電解液で満たされたBOXにステンレスワークをつけることにより全体的に電解研磨処理を施すことが可能。小さなワークに最適。(ドブ漬け専用E-BOXはオプションです。)

寸法(mm)305×175×90質量(kg)4消費電力(W)450表示日本語表示LCDタッチパネル採用機能ダブルトーチ機能(焼け取り・電解研磨)焼け取りブラシ、ドブ漬け電解研磨機能電極ステンレス電極11mm、ステンレス電極22mm、ワイドカーボン電極ブラシ35mm(トーチ)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452847MUL100
420,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能ステンレス溶接焼け取り装置 マルチクリノックス
この動画は、1が参考にしています。
マルチクリノックスによるドブ漬け電解研磨
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする