曜日別特売

99 インサート/チャンファーミル

99 インサート/チャンファーミル - ムラキ

インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。
高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。
多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。
各インサートは4コーナー使用可能です。

用途フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工材質K20F内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45287218N9GX04T002-NC20324AITiN
30,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45290779N9GX060204-NC90716.35TiN
35,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45292258N9GX090308-NC20329.52AITiN
43,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45292818N9GX090308-NC90719.52TiN
43,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301139N9GX04T002-NC90714TiN
30,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45302627N9GX060204-NC20326.35AITiN
35,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする