曜日別特売

99 インサート/刻印カッター

99 インサート/刻印カッター - ムラキ

超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。
4コーナー使用可能です。

材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
寸法T(mm)
寸法W(mm)
角度α(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45287839N9MT080201W-60-NC40TiN0.8(max.)1.1(max.)60
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45297343N9MT080201W-NC10TiAIN0.9(max.)2(max.)90
49,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45298278N9MT080201W-NC40TiN0.9(max.)2(max.)90
49,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする