曜日別特売

99 インサートA+B/I-CENTER

99 インサートA+B/I-CENTER - ムラキ

トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
A+Bタイプ

材質K20FコーティングTiAIN
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45282248I9MT2506B1000-NC20331個
47,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45282695I9MT2004B0800-NC20331個
35,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45283763I9MT12T2B0200-NC20331箱(5個)
40,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45286256I9MT12T2B0250-NC20331箱(5個)
47,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45296379I9MT1603B0500-NC20331箱(2個)
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45298795I9MT2004B0630-NC20331個
29,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45299958I9MT12T2B0315-NC20331箱(5個)
51,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
45301148I9MT1603B0400-NC20331箱(2個)
30,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45281794I9MT08T1B0100-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
45291384I9MT08T1B0200-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
45298016I9MT08T1B0160-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
45302268I9MT08T1B0125-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする