曜日別特売

99 インサートR/I-CENTER

99 インサートR/I-CENTER - ムラキ

トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
Rタイプ

材質K20FコーティングTiAIN
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45286536I9MT12T2R0250-NC20331箱(5個)
47,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45288259I9MT1603R0500-NC20331箱(2個)
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45290368I9MT2004R0800-NC20331個
35,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45292635I9MT12T2R0200-NC20331箱(5個)
40,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45293859I9MT1603R0400-NC20331箱(2個)
30,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45295103I9MT12T2R0315-NC20331箱(5個)
51,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45300868I9MT2004R0630-NC20331個
29,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301385I9MT2506R1000-NC20331個
47,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45284759I9MT08T1R0100-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
45285154I9MT08T1R0200-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
45287455I9MT08T1R0125-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
45298287I9MT08T1R0160-NC20331箱(10個)
69,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする