99 インサートインチ/I-CENTER

99 インサートインチ/I-CENTER - ムラキ

トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
ANSI60度(インチサイズ)

材質K20FコーティングTiAIN
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45289266I9MT1603A5-NC20331箱(2個)
44,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45290009I9MT12T2A2-NC20331箱(5個)
47,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291576I9MT12T2A3-NC20331箱(5個)
47,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45291585I9MT12T2A4-NC20331箱(5個)
68,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45293037I9MT2506A10-NC20331個
52,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45294568I9MT2004A7-NC20331個
32,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45295094I9MT2004A6-NC20331個
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45301376I9MT2004A8-NC20331個
39,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする