99 スターターキット/刻印カッター

99 スターターキット/刻印カッター - ムラキ

刻印カッターのスターターキットです。

シャンク径6セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
使用インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4529363399619-V060-03K-3260V06006T1W06-NC2032
26,600
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
4529926799619-V045-03K-7145V04506T1W06-NC9031
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4529953899619-V060-03K-3560V06006T1W06-NC2035
28,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4530112399619-V045-03K-3245V04506T1W06-NC2032
26,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
4530161399619-V060-03K-3160V06006T1W06-NC2071
26,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4530242699619-V045-03K-3145V04506T1W06-NC2071
26,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4528799799619-V060-03K-7160V06006T1W06-NC9031
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする