CBNスパイラルボールエンドミル

CBNスパイラルボールエンドミル - NS(日進工具)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。

用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45308543SSPB220 R2.5X15531580
42,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45309103SSPB220 R3X1263.61260
48,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45310634SSPB220 R1.5X631.8650
29,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45312463SSPB220 R3X1863.61880
49,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
45313188SSPB220 R2.5X10531060
41,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313696SSPB220 R1.5X931.8970
30,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45313705SSPB220 R2X842.4850
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45314414SSPB220 R2X1242.41270
36,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする