NS(日進工具)
C面取カッター
C面取りが簡単に加工できます。
3枚刃
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
片角θ
45°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45313084
NSCV 6X45°
6
6
70
3
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
45304639
NSCV 4X45°
4
4
60
2
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください