ムラキ
ETM チャック
コレット締り代
1
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャッキング範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
コレットタイプ
コレット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45282449
690272 ER11 ST20X100
0.5~7.0
18.5
19
ER-11
7
¥17,100
取扱い終了
返品不可
45284926
690425 ER16 ST12X80
1.0~1.3
37
22
ER-16
12
¥17,200
取扱い終了
返品不可
45287053
690279 ER11 ST16X150
0.5~7.0
8.5
16
ER-11
7
¥20,500
取扱い終了
返品不可
45290054
690420 ER16 ST20X50
1.0~1.3
30
28
ER-16
12
¥13,600
取扱い終了
返品不可
45290614
690277 ER11 ST16X50
0.5~7.0
18.5
16
ER-11
7
¥16,800
取扱い終了
返品不可
45291603
690427 ER16 ST20X150
1.0~1.3
25
22
ER-16
12
¥20,600
取扱い終了
返品不可
45291838
690281 ER20 ST25X100
0.5~1.0
36
34
ER-20
10
¥15,600
取扱い終了
返品不可
45292495
690273 ER11 ST20X150
0.5~7.0
18.5
19
ER-11
7
¥19,000
取扱い終了
返品不可
45293046
690283 ER20 ST20X100
0.5~1.0
40
28
ER-20
10
¥21,000
取扱い終了
返品不可
45294349
690280 ER20 ST20X50
0.5~1.0
36
34
ER-20
10
¥15,600
取扱い終了
返品不可
45295873
690278 ER11 ST16X100
0.5~7.0
18.5
16
ER-11
7
¥18,600
取扱い終了
返品不可
45297404
690268 ER11 ST16X50
0.5~7.0
18.5
19
ER-11
7
¥15,300
取扱い終了
返品不可
45298506
690282 ER20 ST25X150
0.5~1.0
36
34
ER-20
10
¥15,600
取扱い終了
返品不可
45299294
690271 ER11 ST20X50
0.5~7.0
18.5
19
ER-11
7
¥15,300
取扱い終了
返品不可
45299985
690276 ER11 ST12X80
0.5~7.0
26.5
16
ER-11
7
¥17,300
取扱い終了
返品不可
45300283
690422 ER16 ST20X150
1.0~1.3
30
28
ER-16
12
¥13,600
取扱い終了
返品不可
45300904
690426 ER16 ST20X100
1.0~1.3
25
22
ER-16
12
¥18,700
取扱い終了
返品不可
45301656
690284 ER20 ST20X150
0.5~1.0
40
28
ER-20
10
¥23,300
取扱い終了
返品不可
45302304
690421 ER16 ST20X100
1.0~1.3
30
28
ER-16
12
¥13,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください